Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-S4EZ00S80 - 1082933
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 6
nombre d'impulsions par révolution - 6...6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084380846
Réf. Sonepar
00067438084
Réf. Fournisseur
1082933
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
6
nombre d'impulsions par révolution:
6...6
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-S4EZ00S80, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 6, Particularité: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, Longueur totale, connecteur mâle inclus 130 mm. fixer le connecteur mâle M12 sans traction ni charge
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


