Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-S4PZ00S05 - 1100717

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
programmable - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084451232
Réf. Sonepar
00067445123
Réf. Fournisseur
1100717
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-S4PZ00S05, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 10.000, Particularité: DFS60B-S4PZ00S04 - câble, universel, 0,5 m avec M12 8 pôles, accessoire suivant compris en plus dans la livraison, plaque signalétique spécifique au client :6028369 connecteur mâle M12 8 pôles2029160 bride d’adaptation5326697 couplages doubles 6-10 mm5326704 couplages doubles 8-10 mm5326703 couplages doubles 10-10 mmAvec étiquette vide supplémentaire pour noter les réglages de programmation
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


