Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-TAEA00512 - 1081572

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-TAEA00512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 512

  • nombre d'impulsions par révolution - 512...512

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084556937

Réf. Sonepar

00067011001

Réf. Fournisseur

1081572

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

512

nombre d'impulsions par révolution:

512...512

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TAEA00512, Interface mécanique: Axe creux traversant 6 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impul

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TAEA00512, Interface mécanique: Axe creux traversant 6 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions par tour: 512

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick