Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-TEPZ0-S04 - 1055366

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-TEPZ0-S04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 12...12 mm

  • programmable - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084291333

Réf. Sonepar

00067055366

Réf. Fournisseur

1055366

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

12...12 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TEPZ0-S04, Interface mécanique: Axe creux traversant 12 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TEPZ0-S04, Interface mécanique: Axe creux traversant 12 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Affectation des broches spécifique au client, Impulsions par tour: 10.000, Particularité: Interface préprogrammée à 10 à 32 V, HTL Push Pull, Fiche, M23, 12 pôles, radial, brochage spécifique au client

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick