Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-TGNZ00S01 - 1095214
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 14...14 mm
programmable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084423123
Réf. Sonepar
00067442312
Réf. Fournisseur
1095214
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
14...14 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TGNZ00S01, Interface mécanique: Axe creux traversant 14 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, Sin/Cos, Mode de raccordement: Version spéciale, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Particularité: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, STL-2312-GM35AA3 (2061621), universel, 1,5 m, bras de couple 2047428 prémonté, connecteur femelle 6027538 fourni
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


