Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-THPZ00S90 - 1086807

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-THPZ00S90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 10000

  • nombre d'impulsions par révolution - 10000...10000

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084405624

Réf. Sonepar

00067440562

Réf. Fournisseur

1086807

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

10000

nombre d'impulsions par révolution:

10000...10000

diamètre de l'arbre:

15...15 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-THPZ00S90, Interface mécanique: Axe creux traversant 15 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 10 m, Aff

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-THPZ00S90, Interface mécanique: Axe creux traversant 15 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 10 m, Affectation des broches spécifique au client, Impulsions par tour: 10.000, Particularité: Câble, 8 fils, 10 m avec extrémité de câble spécifique au client (double signal B et B_), 4,5…32 V, TTL/HTL programmable, préprogrammé sur HTL, résolution programmable jusqu’à 10.000 impulsions par tour, étiquettes spécifiques au client supplémentaires, pour les détails, voir page 5

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick