Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-TJPZ00S07 - 1100719

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 10000
nombre d'impulsions par révolution - 10000...10000
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084451249
Réf. Sonepar
00067445124
Réf. Fournisseur
1100719
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
10000
nombre d'impulsions par révolution:
10000...10000
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TJPZ00S07, Interface mécanique: Axe creux traversant 5/8" (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 10.000, Particularité: DFS60B-TJPZ00S06 (1100135) - câble, universel, 0,5 m avec M12 8 pôles, avec accessoire supplémentaire compris dans la livraison, Plaque signalétique spécifique au client :6028369 connecteur mâle M12 8 pôles 2076219 8 mm pince de serrage2076220 10 mm pince de serrage 2076221 12 mm pince de serrage 2076222 14 mm pince de serrage 2076223 15 mm pince de serrageAvec étiquette vide supplémentaire pour noter les réglages de programmation
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


