Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-TZAZS49 - 1072429

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-TZAZS49

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084407406

Réf. Sonepar

00067440740

Réf. Fournisseur

1072429

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DFS60B-TZAZS49

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TZAZS49, Interface mécanique: Axe creux traversant 5/8″, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, avec connecteur mâle, MS, 10 pôles, 1,5 m, Impulsions par tour: 8.192, Part