Sick - codeurs incrémentaux, DFS60E-BECM01024 - 1036344

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - codeur incrémental

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 1024

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084139758

Réf. Sonepar

00067005035

Réf. Fournisseur

1036344

Marque

Sick

modèle:

codeur incrémental

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

1024

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

1024...1024

diamètre de l'arbre:

12...12 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60E-BECM01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 10 V ... 32 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Impulsions p

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60E-BECM01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 10 V ... 32 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Impulsions par tour: 1.024

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.