Sick - codeurs incrémentaux, DFS60I-BFEC00350 - 1088504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 350
nombre d'impulsions par révolution - 350...350
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084563423
Réf. Sonepar
00067011359
Réf. Fournisseur
1088504
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
350
nombre d'impulsions par révolution:
350...350
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60I-BFEC00350, Interface mécanique: Axe creux non traversant 1/2" (Bornes à l’avant), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 350, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable V2A / IP67
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


