Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DFS60I-S4EM01800 - 1141461

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS60I-S4EM01800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084553783

Réf. Sonepar

00067026625

Réf. Fournisseur

1141461

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60I-S4EM01800, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 5 m, Impu

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60I-S4EM01800, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 5 m, Impulsions par tour: 1.800, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable V2A / IP67

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick