Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TYHC08192 - 1118737

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TYHC08192

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 42...42 mm

  • programmable - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021220

Réf. Fournisseur

1118737

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

42...42 mm

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ITALIE

codeurs incrémentaux, DGS80/90, DGS80B-TYHC08192, Interface mécanique: Axe creux traversant 42 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 5 V ... 30 V, TTL, RS-422, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôl

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick