Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TYLC05000 - 1118760

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TYLC05000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 42...42 mm

  • programmable - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021148

Réf. Fournisseur

1118760

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

42...42 mm

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ITALIE

codeurs incrémentaux, DGS80/90, DGS80B-TYLC05000, Interface mécanique: Axe creux traversant 42 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 5 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DGS80/90, DGS80B-TYLC05000, Interface mécanique: Axe creux traversant 42 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 5 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 5.000, Type de bride / bras de couple: Bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 50 mm à 103 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick