Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TYLC08192 - 1118761

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 42...42 mm
programmable - Non
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067021145
Réf. Fournisseur
1118761
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
42...42 mm
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DGS80/90, DGS80B-TYLC08192, Interface mécanique: Axe creux traversant 42 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 5 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 8.192, Type de bride / bras de couple: Bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 50 mm à 103 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


