Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-BBGV00500 - 1128559

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-BBGV00500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 8...8 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067022560

Réf. Fournisseur

1128559

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

8...8 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BBGV00500, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions pa

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BBGV00500, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 500

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick