Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-BBGZ00S18 - 1136321

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-BBGZ00S18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067022724

Réf. Fournisseur

1136321

Marque

Sick

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BBGZ00S18, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 60

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BBGZ00S18, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 600, Particularité: Même couleur de conducteurs que pour le DBS36E, Câble, 8 fils, radial, 2 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick