Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-S3AZ00S08 - 1129058

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-S3AZ00S08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 6...6 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP50

  • pays de fabrication - SINGAPOUR

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084550850

Réf. Sonepar

00067021593

Réf. Fournisseur

1129058

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP50

pays de fabrication:

SINGAPOUR

codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-S3AZ00S08, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par t

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-S3AZ00S08, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 500, Particularité: Longueur de câble 10 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick