Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-S3GV00300 - 1137921

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 6...6 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP50
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084539350
Réf. Sonepar
00067022802
Réf. Fournisseur
1137921
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP50
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-S3GV00300, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 300
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


