Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-S3RV00200 - 1132491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 6...6 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP50
pays de fabrication - SINGAPOUR
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084544903
Réf. Sonepar
00067022593
Réf. Fournisseur
1132491
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP50
pays de fabrication:
SINGAPOUR
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-S3RV00200, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: 10 V ... 27 V, Collecteur ouvert, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 200
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


