Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-S3RV00600 - 1111787

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-S3RV00600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 6...6 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP50

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084507472

Réf. Sonepar

00067020035

Réf. Fournisseur

1111787

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP50

codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-S3RV00600, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: 10 V ... 27 V, Collecteur ouvert, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Im

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-S3RV00600, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: 10 V ... 27 V, Collecteur ouvert, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 600

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.