Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-S3RV00S02 - 1118324

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-S3RV00S02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 6...6 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP50

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020393

Réf. Fournisseur

1118324

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP50

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-S3RV00S02, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: 10 V ... 27 V, Collecteur ouvert, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Im

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-S3RV00S02, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: 10 V ... 27 V, Collecteur ouvert, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 360, Particularité: Les signaux Z ne sont pas connectés

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick