Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DUS60E-BDKF0BAB - 1146901

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DUS60E-BDKF0BAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067028015

Réf. Fournisseur

1146901

Marque

Sick

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DUS60, DUS60E-BDKF0BAB, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles,

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DUS60, DUS60E-BDKF0BAB, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel, Fonction de sortie: Sens de rotation CW, CCW, Type de bride / bras de couple: Bras de couple 2 points, rainure, diamètre de mortaisage 63 mm - 83 mm, Filtre de fréquence de commutation: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick