Sick - codeurs incrémentaux, DUS60E-BDKMAAAA - 1085277

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067011181
Réf. Fournisseur
1085277
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DUS60, DUS60E-BDKMAAAA, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Fonction de sortie: Canaux A et B, Type de bride / bras de couple: Sans bras de couple, bride avec 4 x M2,5, Filtre de fréquence de commutation: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


