Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DUS60E-S8KF0AAA - 1142233

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DUS60E-S8KF0AAA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067026679

Réf. Fournisseur

1142233

Marque

Sick

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

codeurs incrémentaux, DUS60, DUS60E-S8KF0AAA, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 1/4" x 8 mm (avec surface), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 p

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DUS60, DUS60E-S8KF0AAA, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 1/4" x 8 mm (avec surface), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel, Fonction de sortie: Canaux A et B, Type de bride / bras de couple: Bride de serrage avec 3 x M3 3 x M4, Filtre de fréquence de commutation: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick