Non retournable

Sick - codeurs linéaires, DAXLON-0300B10C0001100 - 1132224

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs linéaires, DAXLON-0300B10C0001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021959

Réf. Fournisseur

1132224

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs linéaires, DAX, DAXLON-0300B10C0001100, Forme: DAX Low Profile, Interface de communication: CANopen, Débit en bauds: 10 kbit/s, Node ID: 7F, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Résolution: 100 µm, Plage de mesure: 0

Les Atouts de l'article:

codeurs linéaires, DAX, DAXLON-0300B10C0001100, Forme: DAX Low Profile, Interface de communication: CANopen, Débit en bauds: 10 kbit/s, Node ID: 7F, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Résolution: 100 µm, Plage de mesure: 0 mm ... 300 mm, Tension d'alimentation: 24 V DC (± 20 %), Zone non utilisable (zone nulle/zone d'amortissement): 55 mm / 63 mm, Type d’aimant: Bloc aimanté

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick