Non retournable

Sick - codeurs linéaires, DAXLON-0400B44A0002W00 - 1153477

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs linéaires, DAXLON-0400B44A0002W00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067028356

Réf. Fournisseur

1153477

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs linéaires, DAX, DAXLON-0400B44A0002W00, Forme: DAX Low Profile, Interface de communication: CANopen, Débit en bauds: 125 kbit/s, Node ID: 34, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Résolution: 10 µm, Plage de mesure: 0

Les Atouts de l'article:

codeurs linéaires, DAX, DAXLON-0400B44A0002W00, Forme: DAX Low Profile, Interface de communication: CANopen, Débit en bauds: 125 kbit/s, Node ID: 34, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Résolution: 10 µm, Plage de mesure: 0 mm ... 400 mm, Tension d'alimentation: 24 V DC (± 20 %), Zone non utilisable (zone nulle/zone d'amortissement): 55 mm / 63 mm, Type d’aimant: Bloc aimanté

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick