Non retournable

Sick - codeurs linéaires, DAXTAN-1300RA1F0M00D00 - 1141523

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs linéaires, DAXTAN-1300RA1F0M00D00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084537929

Réf. Sonepar

00067453792

Réf. Fournisseur

1141523

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs linéaires, DAX, DAXTAN-1300RA1F0M00D00, Forme: DAX Threaded, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm ...

Les Atouts de l'article:

codeurs linéaires, DAX, DAXTAN-1300RA1F0M00D00, Forme: DAX Threaded, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 1.300 mm, Tension d'alimentation: 24 V DC (± 20 %), Ordre des signaux: Ascendant, Zone non utilisable (zone nulle/zone d'amortissement): 30 mm / 60 mm, Type d’aimant: Aimant circulaire, Section filetée: Avec section filetée, Forme du filetage: 3/4"-16UNF

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick