Sick - codeurs linéaires, DAXTVN-0550RA130100500 - 1133841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084522512
Réf. Sonepar
00067452251
Réf. Fournisseur
1133841
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
codeurs linéaires, DAX, DAXTVN-0550RA130100500, Forme: DAX Threaded, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 10 V ... 0 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 550 mm, T
Les Atouts de l'article:
codeurs linéaires, DAX, DAXTVN-0550RA130100500, Forme: DAX Threaded, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 10 V ... 0 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 550 mm, Tension d'alimentation: 24 V DC (± 20 %), Ordre des signaux: Signal 1 : descendant, signal 2 montant, Zone non utilisable (zone nulle/zone d'amortissement): 50 mm / 63 mm, Type d’aimant: Aimant circulaire, Section filetée: Sans section filetée, Forme du filetage: M18 x 1,5
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
codeurs linéaires, DAX, DAXTVN-0550RA130100500, Forme: DAX Threaded, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 10 V ... 0 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 550 mm, Tension d'alimentation: 24 V DC (± 20 %), Ordre des signaux: Signal 1 : descendant, signal 2 montant, Zone non utilisable (zone nulle/zone d'amortissement): 50 mm / 63 mm, Type d’aimant: Aimant circulaire, Section filetée: Sans section filetée, Forme du filetage: M18 x 1,5
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


