Non retournable

Sick - codeurs linéaires, DAXTVN-1600RA130100500 - 1151489

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs linéaires, DAXTVN-1600RA130100500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084559518

Réf. Sonepar

00067455951

Réf. Fournisseur

1151489

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs linéaires, DAX, DAXTVN-1600RA130100500, Forme: DAX Threaded, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 10 V ... 0 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 1.600 mm,

Les Atouts de l'article:

codeurs linéaires, DAX, DAXTVN-1600RA130100500, Forme: DAX Threaded, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 10 V ... 0 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 1.600 mm, Tension d'alimentation: 24 V DC (± 20 %), Ordre des signaux: Signal 1 : descendant, signal 2 montant, Zone non utilisable (zone nulle/zone d'amortissement): 50 mm / 63 mm, Type d’aimant: Aimant circulaire, Section filetée: Sans section filetée, Forme du filetage: M18 x 1,5

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick