Sick - codeurs linéaires, KHK53-AXB01700 - 1030082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - fiche
température ambiante - -20...-20 °C
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084315039
Réf. Sonepar
00067000273
Réf. Fournisseur
1030082
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
fiche
température ambiante:
-20...-20 °C
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs linéaires, KH53, KHK53-AXB01700, Pièce du système: Tête de lecture, Interface de communication: SSI, Plage de mesure: 0 m ... 1.700 m, Résolution: 0,1 mm, Répétabilité: 0,3 mm, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


