Non retournable

Sick - codeurs linéaires, KHK53-AXT00054 - 1035442

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • température ambiante - -30...-30 °C

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084348006

Réf. Sonepar

00067004597

Réf. Fournisseur

1035442

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

température ambiante:

-30...-30 °C

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs linéaires, KH53, KHK53-AXT00054, Pièce du système: Tête de lecture, Interface de communication: SSI, Plage de mesure: 0 m ... 54 m, Résolution: 0,1 mm, Répétabilité: 1 mm, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement:

Les Atouts de l'article:

codeurs linéaires, KH53, KHK53-AXT00054, Pièce du système: Tête de lecture, Interface de communication: SSI, Plage de mesure: 0 m ... 54 m, Résolution: 0,1 mm, Répétabilité: 1 mm, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Câble, 12 fils, 5 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick