Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - codeurs linéaires, MAX30N-72A10BM0060 - 1116569

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs linéaires, MAX30N-72A10BM0060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • largeur du capteur - 31 mm

  • hauteur du capteur - 25.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084481697

Réf. Sonepar

00067448169

Réf. Fournisseur

1116569

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

31 mm

hauteur du capteur:

25.8 mm

codeurs linéaires, MAX, MAX30N-72A10BM0060, Type: 30 mm 31f7 pour montage d'un vérin IN - alésage du vérin 31H8, Sens de raccordement du câble: Radial, Diamètre du tube / Zone d'atténuation / Capuchon d'extrémité: 7 mm / 30 mm / Plat, Tensi

Les Atouts de l'article:

codeurs linéaires, MAX, MAX30N-72A10BM0060, Type: 30 mm 31f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 31H8, Sens de raccordement du câble: Radial, Diamètre du tube / Zone d’atténuation / Capuchon d’extrémité: 7 mm / 30 mm / Plat, Tension d'alimentation: 24 V DC (8 ... 32 V CC), Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 4 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 60 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick