nouveau

Sick - codeurs linéaires, MAX48A-22C7FFE0770 - 1126618

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs linéaires, MAX48A-22C7FFE0770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084505935

Réf. Sonepar

00067450593

Réf. Fournisseur

1126618

Marque

Sick

codeurs linéaires, MAX, MAX48A-22C7FFE0770, Type: 48 mm 48f7 pour montage d'un vérin IN - alésage du vérin 48H8, Sens de raccordement du câble: Axial, Diamètre du tube / Zone d'atténuation / Capuchon d'extrémité: 10 mm / 36 mm / Plat, Tensi

Les Atouts de l'article:

codeurs linéaires, MAX, MAX48A-22C7FFE0770, Type: 48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8, Sens de raccordement du câble: Axial, Diamètre du tube / Zone d’atténuation / Capuchon d’extrémité: 10 mm / 36 mm / Plat, Tension d'alimentation: 24 V DC (8 ... 32 V CC), Interface de communication: CANopen, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, type L (24x24 mm), 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 770 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick