nouveau

Sick - codeurs linéaires, MAX48A-22V20K20180 - 1115073

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs linéaires, MAX48A-22V20K20180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

MAX

EAN

Réf. Sonepar

00067027690

Réf. Fournisseur

1115073

Marque

Sick

codeurs linéaires, MAX, MAX48A-22V20K20180, Type: 48 mm 48f7 pour montage d'un vérin IN - alésage du vérin 48H8, Sens de raccordement du câble: Axial, Diamètre du tube / Zone d'atténuation / Capuchon d'extrémité: 10 mm / 36 mm / Plat, Tensi

Les Atouts de l'article:

codeurs linéaires, MAX, MAX48A-22V20K20180, Type: 48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8, Sens de raccordement du câble: Axial, Diamètre du tube / Zone d’atténuation / Capuchon d’extrémité: 10 mm / 36 mm / Plat, Tension d'alimentation: 24 V DC (8 ... 32 V CC), Interface de communication: Analogique / tension, Mode de raccordement: Câble de connexion, 3 fils, 500 mm, Plage de mesure: 0 mm ... 180 mm, Signal de sortie: 0,25 V DC ... 4,75 V DC

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.