Sick - codeurs linéaires, MAX48N-12C7FCP0370 - 1112664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084469060
Réf. Sonepar
00067446906
Réf. Fournisseur
1112664
Marque
Sick
codeurs linéaires, MAX, MAX48N-12C7FCP0370, Type: 48 mm 48f7 pour montage d'un vérin IN - alésage du vérin 48H8, Sens de raccordement du câble: Radial, Diamètre du tube / Zone d'atténuation / Capuchon d'extrémité: 10 mm / 30 mm / Plat, Tens
Les Atouts de l'article:
codeurs linéaires, MAX, MAX48N-12C7FCP0370, Type: 48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8, Sens de raccordement du câble: Radial, Diamètre du tube / Zone d’atténuation / Capuchon d’extrémité: 10 mm / 30 mm / Plat, Tension d'alimentation: 24 V DC (8 ... 32 V CC), Interface de communication: CANopen, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 370 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
codeurs linéaires, MAX, MAX48N-12C7FCP0370, Type: 48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8, Sens de raccordement du câble: Radial, Diamètre du tube / Zone d’atténuation / Capuchon d’extrémité: 10 mm / 30 mm / Plat, Tension d'alimentation: 24 V DC (8 ... 32 V CC), Interface de communication: CANopen, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 370 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


