Non retournable

Sick - codeurs linéaires, OLM100-1005 - 1046580

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • plage de mesure de la longueur - 1e+007...1e+007 mm

  • taux de transfert de sortie - 5000 Hz

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 10...10 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084196126

Réf. Sonepar

00067046580

Réf. Fournisseur

1046580

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

plage de mesure de la longueur:

1e+007...1e+007 mm

taux de transfert de sortie:

5000 Hz

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

10...10 V

largeur du capteur:

74.4 mm

hauteur du capteur:

42 mm

longueur du capteur:

69.4 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

résolution géométrique:

1 mm

type de lumière:

lumière rouge polarisée

procédé de mesure de distance optique:

autre

standard pour interfaces:

de série

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-30...-30 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

HONGRIE

codeurs linéaires, OLM, OLM100-1005, Interface de communication: Série, Répétabilité: 1 mm, Vitesse de mouvement max.: 4 m/s, Distance de lecture: 100 mm ± 20 mm, Largeur de code-barres: 30 mm, Durée de sortie: 5 ms, Résolution: 0,1 mm, 1 m

Les Atouts de l'article:

codeurs linéaires, OLM, OLM100-1005, Interface de communication: Série, Répétabilité: 1 mm, Vitesse de mouvement max.: 4 m/s, Distance de lecture: 100 mm ± 20 mm, Largeur de code-barres: 30 mm, Durée de sortie: 5 ms, Résolution: 0,1 mm, 1 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick