Non retournable

Sick - codeurs linéaires, OLM100-1005S01 - 1050976

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs linéaires, OLM100-1005S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la longueur - 1e+007...1e+007 mm

  • taux de transfert de sortie - 5000 Hz

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 10...10 V

  • procédé de mesure de distance optique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084186042

Réf. Sonepar

00067418604

Réf. Fournisseur

1050976

Marque

Sick

plage de mesure de la longueur:

1e+007...1e+007 mm

taux de transfert de sortie:

5000 Hz

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

10...10 V

procédé de mesure de distance optique:

autre

standard pour interfaces:

de série

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-30...-30 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

HONGRIE

codeurs linéaires, OLM, OLM100-1005S01, Interface de communication: Série, Répétabilité: 1 mm, Vitesse de mouvement max.: 4 m/s, Distance de lecture: 100 mm ± 20 mm, Largeur de code-barres: 30 mm, Durée de sortie: 5 ms, Résolution: 1 mm

Les Atouts de l'article:

codeurs linéaires, OLM, OLM100-1005S01, Interface de communication: Série, Répétabilité: 1 mm, Vitesse de mouvement max.: 4 m/s, Distance de lecture: 100 mm ± 20 mm, Largeur de code-barres: 30 mm, Durée de sortie: 5 ms, Résolution: 1 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick