Sick - codeurs linéaires, OLM100-1201 - 1053074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
plage de mesure de la longueur - 1e+007...1e+007 mm
taux de transfert de sortie - 1000 Hz
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d’alimentation - 10...10 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084186097
Réf. Sonepar
00067418609
Réf. Fournisseur
1053074
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
plage de mesure de la longueur:
1e+007...1e+007 mm
taux de transfert de sortie:
1000 Hz
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
10...10 V
largeur du capteur:
74.4 mm
hauteur du capteur:
42 mm
longueur du capteur:
69.4 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
résolution géométrique:
1 mm
type de lumière:
lumière rouge polarisée
standard pour interfaces:
SSI
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-30...-30 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


