Non retournable

Sick - codeurs linéaires, OLM100-1201S03 - 1071962

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs linéaires, OLM100-1201S03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 1e+007...1e+007 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 10...10 V

  • standard pour interfaces - SSI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084349003

Réf. Sonepar

00067434900

Réf. Fournisseur

1071962

Marque

Sick

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

1e+007...1e+007 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

10...10 V

standard pour interfaces:

SSI

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-30...-30 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

HONGRIE

codeurs linéaires, OLM, OLM100-1201S03, Interface de communication: SSI, Répétabilité: 0,15 mm, Vitesse de mouvement max.: 7 m/s, Distance de lecture: 100 mm ± 20 mm, Largeur de code-barres: 30 mm, Résolution: 0,1 mm, 1 mm

Les Atouts de l'article:

codeurs linéaires, OLM, OLM100-1201S03, Interface de communication: SSI, Répétabilité: 0,15 mm, Vitesse de mouvement max.: 7 m/s, Distance de lecture: 100 mm ± 20 mm, Largeur de code-barres: 30 mm, Résolution: 0,1 mm, 1 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick