Sick - codeurs linéaires, OLM200-1009 - 1058126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
plage de mesure de la longueur - 1e+007...1e+007 mm
taux de transfert de sortie - 2500 Hz
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084239496
Réf. Sonepar
00067423949
Réf. Fournisseur
1058126
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
plage de mesure de la longueur:
1e+007...1e+007 mm
taux de transfert de sortie:
2500 Hz
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
89.8 mm
hauteur du capteur:
42 mm
longueur du capteur:
106.96 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
résolution géométrique:
100 mm
type de lumière:
lumière rouge polarisée
courant de sortie max.:
100 mA
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-30...-30 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
codeurs linéaires, OLM, OLM200-1009, Interface de communication: PROFINET, Répétabilité: 0,15 mm, Vitesse de mouvement max.: 7 m/s, Distance de lecture: 100 mm ± 20 mm, Largeur de code-barres: 30 mm, Durée de sortie: 2,5 ms, Résolution: 0,1 mm, 1 mm, 10 mm, 100 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


