Sick - codeurs linéaires, TTK70-AXA0-K02 - 1038033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - fiche
largeur du capteur - 14 mm
température ambiante - -30...-30 °C
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084267314
Réf. Sonepar
00067038033
Réf. Fournisseur
1038033
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
fiche
largeur du capteur:
14 mm
température ambiante:
-30...-30 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
codeurs linéaires, TTK70, TTK70-AXA0-K02, Interface de communication: SSI, Résolution: 1 µm, Système de sécurité: non, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 12 pôles, Pièce du système: Tête de lecture, Technologie: À codage magnétique
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


