Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - codeurs linéaires, TTK70-HXA0-K02 - 1037434

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 8...8 V

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • largeur du capteur - 14 mm

  • température ambiante - -30...-30 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067009060

Réf. Fournisseur

1037434

Marque

Sick

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

8...8 V

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur du capteur:

14 mm

température ambiante:

-30...-30 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

8...8 V

tension d'alimentation assignée DC:

8...8 V

indice de protection (IP):

IP67

codeurs linéaires, TTK70, TTK70-HXA0-K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Résolution: 1 µm, Système de sécurité: non, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Pièce du système: Tête de lecture, Précision du système: ± 10

Les Atouts de l'article:

codeurs linéaires, TTK70, TTK70-HXA0-K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Résolution: 1 µm, Système de sécurité: non, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Pièce du système: Tête de lecture, Précision du système: ± 10 µm, Technologie: À codage magnétique

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick