Sick - Connecteur système et modules d?extension, NANSX-AAAAAEZZ1 - 2105154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067024839
Réf. Fournisseur
2105154
Marque
Sick
Connecteur système et modules d'extension, Connecteur système nanoScan3, NANSX-AAAAAEZZ1, Description: Mémoire de configuration intégrée, Raccordement système , alimentation électrique : câble 300 mm avec connecteur mâle M12, 4 pôles, codag
Les Atouts de l'article:
Connecteur système et modules d’extension, Connecteur système nanoScan3, NANSX-AAAAAEZZ1, Description: Mémoire de configuration intégrée, Raccordement système , alimentation électrique : câble 300 mm avec connecteur mâle M12, 4 pôles, codage A, Ethernet : câble 250 mm avec connecteur femelle M12, 4 pôles, codage D
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Connecteur système et modules d’extension, Connecteur système nanoScan3, NANSX-AAAAAEZZ1, Description: Mémoire de configuration intégrée, Raccordement système , alimentation électrique : câble 300 mm avec connecteur mâle M12, 4 pôles, codage A, Ethernet : câble 250 mm avec connecteur femelle M12, 4 pôles, codage D
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


