En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, Actuator Sensor Interface M12 - 6022472

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, Actuator Sensor Interface M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • type de contact à fiche, intérieur - mâle (fiche)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067622472

Réf. Fournisseur

6022472

Marque

Sick

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

type de contact à fiche, intérieur:

mâle (fiche)

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Actuator Sensor Interface M12, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, Codage A, Type de signal: Power, Description: Power

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Actuator Sensor Interface M12, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, Codage A, Type de signal: Power, Description: Power

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick