Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, Câble CAN Y - 6083185

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, Câble CAN Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec affichage LED - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067025973

Réf. Fournisseur

6083185

Marque

Sick

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP65

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, Câble CAN Y, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecte

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, Câble CAN Y, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A, Câble: 0,5 m, TPU, Description: Blindé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick