Sick - connecteurs et câbles, Câble CANopen - 6035263

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, Câble CANopen

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067035263

Réf. Fournisseur

6035263

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble CANopen, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Contenu de la livraison: Au mètre, Description: Blin

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble CANopen, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Contenu de la livraison: Au mètre, Description: Blindé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick