Non retournable

Sick - connecteurs et câbles, Câble de connexion - 6081869

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, Câble de connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • longueur du câble - 3 m

  • avec affichage LED - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067022346

Réf. Fournisseur

6081869

Marque

Sick

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

longueur du câble:

3 m

avec affichage LED:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de connexion, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, D-Sub, 9 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, Type de signal: RS-232, Câble: 3 m, c

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de connexion, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, D-Sub, 9 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, Type de signal: RS-232, Câble: 3 m, câble spiralé, Description: RS-232, non blindé, Remarque: Alimentation sur broche 9 ou bloc d'alimentation externe requis

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick