Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, Câble de connexion - 2094426

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, Câble de connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067094426

Réf. Fournisseur

2094426

Marque

Sick

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de connexion, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A, Câble

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de connexion, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A, Câble: 3 m, Description: Blindé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick