Sick - connecteurs et câbles, Câble de connexion - 2094427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067094427
Réf. Fournisseur
2094427
Marque
Sick
pays de fabrication:
HONGRIE
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de connexion, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A, Câble
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de connexion, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A, Câble: 5 m, Description: Blindé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de connexion, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A, Câble: 5 m, Description: Blindé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


