Sick - connecteurs et câbles, Câble de raccordement - 6030795

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du conducteur - 8.8 mm
gaine de protection - PVC
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067007653
Réf. Fournisseur
6030795
Marque
Sick
diamètre du conducteur:
8.8 mm
gaine de protection:
PVC
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Contenu de la livraison: Au mètre, Câble: 15
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Contenu de la livraison: Au mètre, Câble: 15 fils, AWG20, PVC, Description: Non blindé, Remarque: En bobine de 100 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Contenu de la livraison: Au mètre, Câble: 15 fils, AWG20, PVC, Description: Non blindé, Remarque: En bobine de 100 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick